| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7376608 Herst.-Nr.: 774-9973/106-605 EAN/GTIN: 4055143319058 |
| |
|
| | |
| konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 6 m; 1,50 mm²; braun Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 6000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 7,4...9,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: braun, Abisolierlänge: 11 mm, Abmantellänge: 100 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 774-9973/106-605 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,75* | € 12,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,50375* | € 13,37375* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,8282* | € 13,7982* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,96* | € 13,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,25* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|