konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 3-polig; Kod. B; H05VV-F 3 x 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; grau Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 1000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 6,3...8 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,09167 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 771-9993/205-103 |
|