Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung konf. Eca 5p. Kod. I 8m 1,50mm² blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376385
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-5001/179-000
EAN/GTIN:
     4055143261470
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 5-polig; Kod. I; H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm²; 8 m; 1,50 mm²; blau Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 6,8...8,6 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 66,7 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 48 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-5001/179-000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,30*
€ 22,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,34083*
€ 23,91083*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,6889*
€ 24,4289*
€ 5,46*
ab € 17,85*
€ 24,76*
€ 3,90*
ab € 20,44*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,4289*
€ 29,07039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,1289*
€ 28,71339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,0389*
€ 27,41629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,9489*
€ 26,11919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8889*
€ 24,85779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6889*
€ 21,04979
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-333
ab € 6,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.