| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7299769 Herst.-Nr.: DMS3SET2ZERT EAN/GTIN: 4008190856564 |
| |
|
| | |
| Nennspannung: 2,4 V, Gewicht mit Akkupack: 472 kg, Max. Drehmoment: 3 Nm, Drehmomenteinstellung: 0,3 Nm, Variante: Variante 013 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DMS3SET2ZERT | Ident Code: | 9017420000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,91* | € 493,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 425,98* | € 493,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 428,89* | € 498,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 437,45* | € 507,08* | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,39* | € 509,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|