Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusiv 1257x570x691mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7190968
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VKK286/4LL
EAN/GTIN:
     4024074569627
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel
ecoVIT exclusiv VKK 286/4 Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, minimaler Gasverbrauch durch mo- dernste Brennwerttechnologie, modulierend geregelte Leistung, Aqua-Kondens-System zur optimalen Brennwertnutzung auch bei Speicher- ladung, großer Wasserinhalt, eBUS-Electronic, System Pro E Ausstattung, Brennwertkessel aus Edelstahl, Wasserdrucksensor, Kesselschaltleiste mit STB, STB- Prüftaste, Display zur Diagnose und Störungsbehebung, Einbaufeld für die Vaillant witterungsgeführten Heizungs- regler multiMATIC 700 und multiMATIC 700f, vorbereitet zum Anschluss der systemzertifizierten Vaillant Luft-/Abgasführungen, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Gasart Erdgas LL Nennleistungsbereich 40/30 Grd.C 8,5-28,9 kW 60/40 Grd.C 8,1-27,5 kW max. Wärmebelast. Heizbetrieb 27,0 kW Normnutzungsgrad 98% (Hs) / 109% (Hi) Kondenswassermenge bei 40/30 Grd.C, ca. 3,0 l/h pH-Wert, ca. 3,2 Vorlauftemperatur max. 85 Grd.C Elektroanschluss 230/50 V/Hz Vor-/Rücklaufanschluss Rp 1 Gasanschluss Rp 3/4 Luft-/Abgasanschluss 80/125 mm Höhe/Breite/Tiefe 1257/570/691 mm Eigengewicht 100 kg Wasserinhalt 100 l CE PIN CE-0085BU0038 Gasgerätekategorie I2ELL, I3P Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- Effizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D) Breite: 570 mm, Höhe: 1257 mm, Tiefe: 691 mm, Energieeffizienzklasse: A, Werkstoffgüte: Stahlblech, Anschluss Vorlauf: Außengewinde, Anschluss Rücklauf: Außengewinde, Geschlossene Ausführung: true, Energieeffizienz Warmwasser: 100%, Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax): 0,045 kW, Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4): 26,02 kW, Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4): 87,3%, Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb): 0,006 kW, Material Wärmetauscher: rostfreier Stahl, Einstellbare Heizleistung: true, Eingebaute Zugunterbrechung: false, Eingebaute Pumpenschaltung: true, Kesselsystem: Flammrohr, Nennlast unterer Wert: 7,7 kW, Nennlast oberer Wert: 28,1 kW, Min. Arbeitsdruck: 0,3 bar, Max. Gasvordruck: 25 mbar, Eingebaute Zirkulationspumpe: false, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: false, Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C: 0,6 kPa, Nennleistung 80-60 °C: 26,2 kW, Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur): 85 °C, Eingebauter Füll-/Entleerungshahn: true, Eingebautes Überdruckventil: false, Rohraußendurchmesser Zulauf: 33,24 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 33,24 mm, Anschluss Kraftstoff: Innengewinde, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 26,44 mm, Anschluss Luftzufuhr: Einschubende, Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr: 125 mm, Anschluss Rauchgasabfuhr: Einschubende, Kondensatanschluss: sonstige, Rohraußendurchmesser Kondensat: 21 mm, Min. Gasvordruck: 18 mbar, Geeignet für Erdgas: true, Elektronsiche Entzündung: true, Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 80 mm, Brennerregulierung hoch/niedrig: false, Brennerregulierung modulierend: true, Medium: Wasser, Eingebautes Manometer: false, Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: true, Nennleistung 50-30 °C: 28,1 kW, Geeignet für Propan: true, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false, Für Heizöl Klasse I: false, Für Heizöl Klasse II: false, Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VKK286/4LL
Ident Code:
0010007692
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.947,55*
€ 4.250,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.928,53*
€ 4.251,85*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.251,85*
€ 5.059,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,49*
€ 4.989,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.034,73*
€ 4.801,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.965,54*
€ 4.718,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.928,53*
€ 4.674,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.