Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel 28,9 kW, LL-Gas VKK 286/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-39168802
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010007692
EAN/GTIN:
     4024074569627
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel

Gas-Brennwertkessel 28,9 kW, LL-Gas VKK 286/4

ecoVIT exclusiv VKK 286/4 Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, minimaler Gasverbrauch durch mo- dernste Brennwerttechnologie, modulierend geregelte Leistung, Aqua-Kondens-System zur optimalen Brennwertnutzung auch bei Speicher- ladung, großer Wasserinhalt, eBUS-Electronic, System Pro E Ausstattung, Brennwertkessel aus Edelstahl, Wasserdrucksensor, Kesselschaltleiste mit STB, STB- Prüftaste, Display zur Diagnose und Störungsbehebung, Einbaufeld für die Vaillant witterungsgeführten Heizungs- regler multiMATIC 700 und multiMATIC 700f, vorbereitet zum Anschluss der systemzertifizierten Vaillant Luft-/Abgasführungen, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Gasart Erdgas LL Nennleistungsbereich 40/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlblech
Geschlossene Ausführung:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Kesselsystem:
Flammrohr
Nennleistung 80-60 °C:
26,2 kW
Nennleistung 50-30 °C:
28,1 kW
Nennlast oberer Wert:
28,1 kW
Nennlast unterer Wert:
7,7 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.934,95*
€ 4.258,91*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.924,73*
€ 4.259,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.258,91*
€ 5.068,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.198,25*
€ 4.995,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.037,06*
€ 4.804,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,38*
€ 4.719,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.934,95*
€ 4.682,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.