Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wandheizgerät atmoTEC exclusive VCW 254/4-7 A P Kamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164473
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010018742
EAN/GTIN:
     4024074750353
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel
atmoTEC exclusive VCW 254/4-7A Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss Produktvorteile, modulierend geregelte Leistung, Hocheffizienz-Pumpe, Aqua-Power-Plus, Aqua-Comfort-System plus, System Pro E, Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 l Ausdehnungsgefäß, automatischer Schnellentlüfter und Heizungs-Sicherheitsventil, Variorahmen, Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner, Elektronische Teillasteinstellung, Sekundärwärmetauscher aus Edel- stahl, Hydraulische und gasseitige Vorin- stallation möglich, DIA-System mit Klartextdisplay, be- leuchtet, Serviceblende Flüssiggas P Nennleistungsbereich 80/60 Grd.C 11,0-22,0 kW Leistung bei Warmwasser 26,0 kW max. Wärmebelast. Heizbetrieb 24,4 kW max. Wärmebelast. Warmwasser 26,6 kW min. Wärmebelast. 12,0 kW Normnutzungsgrad 84% (Hs) / 93% (Hi) Restförderhöhe der Pumpe 250 mbar Vorlauftemperatur max. 85 Grd.C Elektroanschluss 230/50 V/Hz Vor-/Rücklaufanschluss G 3/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 1/2" Gasanschluss G 1/2" Abgasanschluss 130 mm Höhe/Breite/Tiefe 800/440/360 mm Gewicht 44 kg CE PIN CE-0085BS0340 Gasgerätekategorie I2ELL, I3P Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energie-Effizienzklasse C (Spektrum A+++ bis D) Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz- klasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 440 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 360 mm, Anschluss Vorlauf: Außengewinde (metrisch), Anschluss Rücklauf: Außengewinde (metrisch), Geschlossene Ausführung: true, Nennleistung Trinkwasser: 24 kW, Energieeffizienz Warmwasser: 90%, Zapfprofil: XL, Energieeffizienzklasse Raumheizung: C, Energieeffizienzklasse Warmwasser: B, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax): 0,06 kW, Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4): 21,93 kW, Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4): 80,8%, Material Wärmetauscher: rostfreier Stahl, Einstellbare Heizleistung: true, Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Eingebaute Pumpenschaltung: true, Nennlast unterer Wert: 11 kW, Nennlast oberer Wert: 22 kW, Min. Arbeitsdruck: 1 bar, Max. Gasvordruck: 57,5 mbar, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: true, Nennleistung 80-60 °C: 24 kW, Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur): 75 °C, Rohraußendurchmesser Zulauf: 26,44 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 26,44 mm, Anschluss Kraftstoff: sonstige, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 20 mm, Anschluss Luftzufuhr: Muffe, Anschluss Rauchgasabfuhr: Muffe, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 20,95 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 20,95 mm, Min. Gasvordruck: 47,5 mbar, Geeignet für Erdgas: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde (metrisch), Anschluss Warmwasser: Außengewinde (metrisch), Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 130 mm, Eingebautes Manometer: true, Geeignet für Propan: true, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010018742
Ident Code:
0010018742
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.234,59*
€ 4.533,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.216,80*
€ 4.534,90*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.534,90*
€ 5.396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.474,53*
€ 5.324,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.316,42*
€ 5.136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.248,15*
€ 5.055,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.216,80*
€ 5.017,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.