| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29168866 Herst.-Nr.: 0010018742 EAN/GTIN: 4024074750353 |
| |
|
| | |
| Wandheizgerät Kamin VCW 254/4-7 A P atmoTEC exclusive VCW 254/4-7A Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss Produktvorteile, modulierend geregelte Leistung, Hocheffizienz-Pumpe, Aqua-Power-Plus, Aqua-Comfort-System plus, System Pro E, Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 l Ausdehnungsgefäß, automatischer Schnellentlüfter und Heizungs-Sicherheitsventil, Variorahmen, Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner, Elektronische Teillasteinstellung, Sekundärwärmetauscher aus Edel- stahl, Hydraulische und gasseitige Vorin- stallation möglich, DIA-System mit Klartextdisplay, be- leuchtet, Serviceblende Flüssiggas P Nennleistungsbereich 80/60 Grd. Weitere Informationen: | | Material Wärmetauscher: | rostfreier Stahl | Geschlossene Ausführung: | ja | Kondensierend: | ja | Nennleistung 80-60 °C: | 24 kW | Nennlast oberer Wert: | 22 kW | Nennlast unterer Wert: | 11 kW | Einstellbare Heizleistung: | ja | Zündflamme: | ja | Geeignet für Erdgas: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.235,13* | € 4.552,99* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.230,31* | € 4.553,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|