| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7164318 Herst.-Nr.: 0020180835 EAN/GTIN: 4024074708378 |
| |
|
| | |
| Flexibler Luftschlauch flach grau 52 x 132 mm (20 m) inkl. Verschlusskappen zur staubfreien Lagerung mit besonders glatter Oberfläche leicht reinigbar gleicher hydraulischer Querschnitt wie Luftschlauch Durchm. 92/75mm Ausführung: unisolierter Kanal, Anschluss 1: Kanalende, Anschluss 2: Kanalende, Länge: 20000 mm, Antistatische Ausführung: true, Werkstoff des Kanals: Kunststoff, Biegeverhalten: biegsam, Arbeitslänge: 20000 mm, Außenfarbe: grau, Antibakterielle Ausführung: false, Einbettbar in Beton: true, Werkstoffgüte Kanal: sonstige, Perforierte Innenwand: false, Nennbreite Kanal: 132 mm, Nennhöhe Kanal: 52 mm, Produktionsart: sonstige, Oberflächenschutz innen: beschichtet, Oberflächenschutz außen: unbehandelt, mit Aufschiebeprofil: false, mit Aufschiebeklemme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020180835 | Ident Code: | 0020180835 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,01* | € 226,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 200,94* | € 237,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 219,16* | € 258,02* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,80* | € 268,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|