| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7160367 Herst.-Nr.: 000473 EAN/GTIN: 4024074001936 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsgruppe für Netzüberdruck unter 4,8 bar, R 3/4 Durchgang, für Speicherinhalt über 200 l bestehend aus: Absperrhahn, Prüfstutzen, Rückschlag- ventil, Membran-Sicherheitsventil R 3/4 und 2 Anschlussverschraubungen mit R 1 Außengewinde Oberflächenschutz: unbehandelt, Anschluss: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, mit Kupplungen: true, Druckstufe Artikel: PN 6, mit Quetschset: false, Max. Boilerkapazität: 7,5 kW, Austauschbare Umkehrklappe: false, Verschlusshahn: true, Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: 26,4 mm, Länge Anschluss 1: 20 mm, Länge Anschluss 2: 20 mm, Arbeitslänge Anschluss 1: 30 mm, Arbeitslänge Anschluss 2: 30 mm, mit Siphon: false, Ausführungsform: ohne Mischbatterie, Nenndurchmesser: 3/4 Zoll (20), KIWA-Prüfsiegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 000473 | Ident Code: | 000473 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Sicherheitsmischbatterie, Waschtisch-Einlochbatterie (Sanitär), Schwenkbatterie (Waschtisch), Standventil (Sanitär), Spültisch-Wandbatterie (Sanitär) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,71* | € 110,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,90* | € 117,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,89* | € 120,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,79* | € 122,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,50* | € 144,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|