Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 16 dig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7006639
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DM24R
EAN/GTIN:
     3606480611544
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Ein-/Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 24 E/A, davon 16 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung, 24VDC/240VAC Ausgangsspannung. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (2A) ausgeführt. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Konfigurierbarer Fallback-Modus zum Setzen von Ausgängen in konfigurierten Zustand (0 / 1 / Halten) im Falle eines Hardwarefehlers. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator. Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 42,9 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 84,6 mm, Leistungsaufnahme: 2,5 W, Eingangsstrom bei Signal 1: 7 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4...10 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 2 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: Relais, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 24 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 30...264 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19,2...28,8 V, Art der Ausgangsspannung: AC/DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3DM24R
Ident Code:
TM3DM24R
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,23*
€ 169,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,00*
€ 177,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,46*
€ 200,29*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,81*
€ 200,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,88*
€ 215,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.