Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 2 anal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7006622
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3TM3
EAN/GTIN:
     3606480649042
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Analoges Ein-/Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 3 analoge E/A, davon 2 Eingänge (Thermoelement Typ J, K, R, S, B, T, N, E, C / RTD / Pt100 / Pt1000 / Ni100 / Ni1000 / -10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA). 1 Ausgang (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 16Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator. Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 5,08mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 23,6 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 70 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: true, Eingang, Widerstand: true, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: true, Eingangssignal konfigurierbar: false, Ausgang, Strom: true, Ausgang, Spannung: true, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogeingänge: 16 Bit, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3TM3
Ident Code:
TM3TM3
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Analoger Eingang, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,91*
€ 204,66*
€ 4,98*
ab € 188,13*
€ 211,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,13*
€ 213,23*
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 218,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,02*
€ 243,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TMAM2
€ 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.