Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 4 analoge Eingänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator. Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 23,6 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 70 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: true, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: false, Ausgang, Strom: false, Ausgang, Spannung: false, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: false, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM3AI4 | Ident Code: | TM3AI4 |
|