Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 32 dig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7006600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DI32K
EAN/GTIN:
     3606480611414
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Relaismodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 32 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator. Anschluss über HE10-Steckverbinder. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 33,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 81,3 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Eingangsstrom bei Signal 1: 5 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 32, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19,2...28,8 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3DI32K
Ident Code:
TM3DI32K
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 8,90*
ab € 143,43*
€ 165,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,25*
€ 167,07*
€ 4,98*
ab € 151,63*
€ 172,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,57*
€ 174,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,26*
€ 197,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.