Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 digi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7006595
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DI8G
EAN/GTIN:
     3606480611377
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator. Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 5,08mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 27,4 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 84,6 mm, Leistungsaufnahme: 1,1 W, Eingangsstrom bei Signal 1: 7 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19,2...28,8 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3DI8G
Ident Code:
TM3DI8G
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,55*
€ 84,30*
€ 4,98*
ab € 71,93*
€ 87,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 87,69*
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 89,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,82*
€ 99,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.