Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLC 200 SERCOS III 80 NODES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6975733
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5CSLC200FS
EAN/GTIN:
     3595864127996
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Sicherheits-SPS-Steuerung (SLC) für das Modicon TM5/TM7 Sicherheitssystem. Die SLC übernimmt sicherheitsbezogene Funktionen wie Konfigurationsverwaltung, Parameterverwaltung und Ausführung des sicherheitsrelevanten Anwendungsprogramms. Zertifiziert durch den TÜV Nord für Performance Level PLe gemäß EN ISO 13849-1 und SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 62061. Ein typisches TM5/TM7-Sicherheitssystem umfasst eine Steuerung, eine SLC, einen Modicon TM5 SERCOS III Buskoppler (TM5NS3) sowie TM5/TM7-Sicherheitsmodule. Die E/A-Sicherheitsmodule Modicon TM5/TM7 sind an die SLC mittels des SERCOS III Buskopplers angebunden. Es können bis zu 100 Sicherheitsmodule mit der SLC verbunden werden. Die SLC ist kompatibel mit Steuerungen aus den Produktreihen Modicon M262 und PacDrive mit SERCOS III Schnittstelle. Für den Betrieb wird ein Speicherstick benötigt. Dieser dient der Speicherung des Programms, der Parameter und der Systemkonfiguration. Der Speicherstick ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat bestellt werden. Zwei integrierte geschirmte RJ45-Ports (100Mbit/s) für den Anschluss des SERCOS III-Bus. Die Zykluszeit kann auf 1, 2 und 4 ms eingestellt werden. Ein Steckplatz für einen Speicherstick. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Programmierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert (Download über: se.com) und dem Add-on EcoStruxure Machine Expert - Safety. Ausführung in Schutzart IP21. Abmessungen (B x H x T) 87,5 x 99 x 75 mm. Umgebungstemperatur im Betrieb 0°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene. Breite: 87,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0,0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: sonstige, Speichergröße: 0,512 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,3 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM5CSLC200FS
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
97 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,68*
€ 714,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 666,77*
€ 719,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 700,78*
€ 751,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 709,34*
€ 762,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 764,32*
€ 819,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,12*
€ 974,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,71*
€ 964,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,51*
€ 938,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,32*
€ 909,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.