Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6952488 Herst.-Nr.: TRV00917 EAN/GTIN: 3606480025501 |
| |
|
| | |
| Compact NSX. Ersatz-Micrologic-Kabel für USB-Wartungsschnittstelle. Länge: 1,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Pole Anschluss 1: 7, Anzahl der Pole Anschluss 2: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TRV00917 | Ident Code: | TRV00917 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,90* | € 121,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,05* | € 126,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,56* | € 134,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,86* | € 139,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 148,87* | € 164,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|