Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micrologic-Kabel für USB-Schnittstelle, ULP-Einstellungswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micrologic-Kabel für USB-Schnittstelle, ULP-Einstellungswerkzeug
Micrologic-Kabel für USB-Schnittstelle, ULP-Einstellungswerkzeug
Micrologic-Kabel für USB-Schnittstelle, ULP-Einstellungswerkzeug
Artikel-Nr.:
     C7775-TRV00917
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TRV00917
EAN/GTIN:
     3606480025501
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Compact NSX. Ersatz-Micrologic-Kabel für USB-Wartungsschnittstelle.
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
7
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
7
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Micrologic Kabel, Micrologic-Kabel, USB-Schnittstelle, ULP-Einstellungswerkzeug, Zubehör, Anschlusszubehör, Leitung, Powerpact, Compact, NSX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.