Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGIREX RH99P 220-240VAC IN STANT/0TO4,5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6945368
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56273
EAN/GTIN:
     3303430562733
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Erdschlussrelais RH99p mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 240 V. Relaisanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais - Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH99P - Erdungssystem: IT, TN-S, TT - Betriebsbemessungsspannung Ue: 220...240 V AC 400 Hz, 220...240 V AC 50/60 Hz - Schwellwert Fehlerstromerkennung: 80...100% IDn - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A si, Klasse AC - Typ d. Einst. d. Restzeitverz.: einstellbar 9 Einstellungen 0.03...30 A 0...4.5 s, sofort 0.03 A - Prüffunktion: lokal, Remote-Test - Überwachung: Elektronik (kontinuierlich), Netzgerät (kontinuierlich), Relais/Sensor-Schnittstelle (kontinuierlich) - Überspannungskategorie: IV - Leistungsaufnahme in VA: 4 VA - Leistungsaufnahme in W: 4 W - Manipulationsschutz d. Einst.: durch plombierbares Gehäuse geschützt. Breite: 72 mm, Funktion: für Drehstromnetze, Höhe: 72 mm, Tiefe: 78 mm, Bemessungsfrequenz: 50...400 Hz, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzeige des Differenzstroms: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Bemessungsspannung: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 4,5 s, Ansprechwert Stromstärke 1: -...- mA, Ansprechwert Stromstärke 2: -...- mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
56273
Ident Code:
56273
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, phasenfolge relais, Überwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 480,91*
€ 556,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 519,57*
€ 593,31*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,91*
€ 572,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.