Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGIREX RH10M,220/240V AC:0, 03A EMPFINDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6945363
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56130
EAN/GTIN:
     3303430561309
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Erdschlussrelais RH10M, 30mA, 240 V. Relaisanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais - Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH10M - Erdungssystem: IT, TN-S, TT - Betriebsbemessungsspannung Ue: 220...240 V AC 400 Hz, 220...240 V AC 50/60 Hz - Schwellwert Fehlerstromerkennung: 80...100% IDn - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A si, Klasse AC - Prüffunktion: lokal, Remote-Test - Überwachung: Elektronik (kontinuierlich), Netzgerät (kontinuierlich), Relais/Sensor-Schnittstelle (kontinuierlich) - Überspannungskategorie: IV - Leistungsaufnahme in VA: 4 VA - Leistungsaufnahme in W: 4 W - Manipulationsschutz d. Einst.: durch plombierbares Gehäuse geschützt. Breite: 54 mm, Funktion: für Drehstromnetze, Höhe: 97 mm, Tiefe: 74 mm, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzeige des Differenzstroms: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsspannung: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Ansprechwert Stromstärke 1: -...- mA, Ansprechwert Stromstärke 2: -...- mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
56130
Ident Code:
56130
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, phasenfolge relais, Überwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 576,43*
€ 648,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 625,10*
€ 691,67*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,97*
€ 772,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,06*
€ 725,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.