Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hängeleuchte für Zone 1/2"1 AB 50 IXM, max. 100 W, 1 x M25 Meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914558
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000115110320
EAN/GTIN:
     8435156908078
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Ex-pendant light fittings for Zone 1/2"1AB 50 IXM, 1 x M25 metal thread with threaded plug, 1 x M25 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 125 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 400 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000115110320
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,09*
€ 699,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,03*
€ 667,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.