Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Leuchte mit EVG für Leuchtstof EVF 240 E (2 x 36 W), 1 x 3/4" Lei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914478
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000005070328
EAN/GTIN:
     8435156904735
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Ex-d light fitting with electronic ballast for fluorescent lamps for Zone 1/2"1EVF 240 E (2 x 36 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 275 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1598 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000005070328
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,30*
€ 2.003,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,20*
€ 1.963,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,00*
€ 1.884,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,94*
€ 1.858,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,82*
€ 1.850,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.