| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6914474 Herst.-Nr.: NOR000005070308 EAN/GTIN: 8435156904698 |
| |
|
| | |
| Ex-d light fitting with electronic ballast for fluorescent lamps for Zone 1/2"1EVF 140 E (1 x 36 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 120 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1598 mm, Höhe/Tiefe: 145 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005070308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 764,34* | € 865,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 800,98* | € 904,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|