Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 1x8W T5 AB12108-EVG Metallausführung Zone I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914464
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000005060820E
EAN/GTIN:
     8435156912723
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Ex-d safety luminaires (monitored) for Zone 1/2"1AB 12108-EVG, 1 x 3/4" metal thread with threaded plug, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 144 mm, Fassung: G5, Justierbar: false, Länge: 460 mm, Höhe/Tiefe: 140 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000005060820E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 847,13*
€ 957,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 848,23*
€ 957,56*
Frei Haus
ab € 854,93*
€ 966,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,56*
€ 1.139,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,09*
€ 1.127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,22*
€ 1.084,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,88*
€ 1.053,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,23*
€ 1.009,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.