| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6914125 Herst.-Nr.: GHG6101953R0057 EAN/GTIN: 4250217406027 |
| |
|
| | |
| Accessories mounting plates Label holder with label (unlabelled) for mounting plates size 1, 2, 2A and 3 Breite: 74,5 mm, Höhe: 35,5 mm, Lochung: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6101953R0057 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 8,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,61* | € 9,56* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,65* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|