Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Stecker für Zone 1, 10 A, 21-pol 250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914116
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5912201R0002
EAN/GTIN:
     4250217428487
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leitungseinführung
cee-stecker 6h
leitungseinführung
Ex-Plug for Zone 1/2"1, 10, 21-pole250 V, 6 h, 1 cable gland Nennstrom: 10 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 250 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: false, Polzahl: 21, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5912201R0002
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 10a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 921,76*
€ 1.053,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 925,67*
€ 1.053,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 966,97*
€ 1.094,10*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,25*
€ 1.253,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,39*
€ 1.236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,20*
€ 1.184,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,28*
€ 1.147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,67*
€ 1.101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.