| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913841 Herst.-Nr.: GHG5212406R0001 EAN/GTIN: 4250217407604 |
| |
|
| | |
| Wall socket for industrial application, 16 A, 4-pole380-415 V, 6 h, 4 x PG16 polyamid thread Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP66, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5212406R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |