| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913690 Herst.-Nr.: GHG5114707R0003 EAN/GTIN: 4250959900746 |
| |
|
| | |
| Produkt: Ex-Wandsteckdose, Einsatzbereich: Zone 1, Zone 2, Strombereich: maximal 16A bei T6 / 20A bei T5, Polzahl: 7-polig (6-polig + PE), Variante: 7h, Leitungseinführungen: 1x M40, Polyamid Nennstrom: 16 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 7, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: sonstige, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5114707R0003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 979,03* | € 1.072,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 979,99* | € 1.073,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 986,03* | € 1.077,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 996,81* | € 1.087,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,68* | € 1.094,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|