| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913588 Herst.-Nr.: GHG4188170R0053 EAN/GTIN: 4250217424892 |
| |
|
| | |
| 418 8170, signal lamp, 12 V - 30 V AC,DC 0 Fassung: ohne, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbefestigung, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12...24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...24 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4188170R0053 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 161,29* | € 202,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,91* | € 208,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|