Lamps for pendant light fittings and floodlightshigh pressure sodium lamp HST-DE 250 W F2c Ausführung: klar, Lampenleistung: 250 W, Sockel: Fc2, Lichtstrom: 25000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 206 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 23 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Lampenlichtausbeute: 112 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 275 kWh Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CGS3238500P1009 |
|