Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912278 Herst.-Nr.: 924.129 EAN/GTIN: 4016514016464 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter Serie 8004 16(4) A 250V Ausschalter, 2polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: rot Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 mm, Schraubanschlüsse M3 Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: Kontrolle, Gehäusefarbe: schwarz, Einbautiefe: 30 mm, Farbe des Bedienelements: rot, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: rasten, Anzahl der Bedienelemente: 1, Aufdruck/Kennzeichnung: Kennzeichen 0 und 1, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.129 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 3,57* | € 4,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 7,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,01* | € 7,28* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,34* | € 7,75* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,48* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|