Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912244 Herst.-Nr.: 924.045 EAN/GTIN: 4016514015719 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischenschalter Serie 5055 3(2)A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: braun / Wippe: braun Gehäuseschnappmontage, für doppelt isoliertes Flachkabel 2x0,75mm², mit Verbindungsklemme für Null-Leiter, Zugentlastung durch Isolirstoffschrauben, Schraubkontakte Nennstrom: 3 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Farbe: braun, Ausführung: Schnurschalter, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,53* | € 7,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,61* | € 8,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 8,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,14* | € 8,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,55* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|