Druckknopfschalter Serie 8001 2(0,7) A 250V T100°C, Ausschalter, 1polig, weiß, Gewindelänge: 8 - 15mm universell einsetzbar, Zentralbefestigung M 10x1mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Farbe des Bedienelements: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsring/-mutter, Anzahl der Bedienelemente: 1, RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: 9010, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.145 |
|