Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912215 Herst.-Nr.: 924.144 EAN/GTIN: 4016514016617 |
| |
|
| | |
| Druckknopfschalter Serie 8001 6(2) A 250V T85°C, Ausschalter, 1polig, weiß, Gewindelänge: 8mm geeignet zum sekundären schalten von Halogenleuchten, Zentralbefestigung M 10x1mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Farbe des Bedienelements: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsring/-mutter, Anzahl der Bedienelemente: 1, RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: 9010, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.144 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, Tretschalter, Fußschalter, Endschalter, Zugschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,78* | € 4,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,04* | € 4,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,10* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|