Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912088 Herst.-Nr.: 150.070 EAN/GTIN: 4016514014347 |
| |
|
| | |
| Meterware doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden grün/gelb Einspeisungskabel 3x1,5mm² Ringware 50 Meter, im Polybeutel Außendurchmesser ca. 6,2 mm Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: Aderendhülse, Anschluss 2: Aderendhülse, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 50 m, Mantel-Farbe: sonstige, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 105...180 °C, Nennspannung: 450...750 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 150.070 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 386,36* | € 435,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,17* | € 440,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,89* | € 443,43* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 398,07* | € 446,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 410,90* | € 463,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 8,218* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|