Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6898156 Herst.-Nr.: HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL EAN/GTIN: 4046356680264 |
| |
|
| | |
| HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Gehäuse mit Querbügel oder HC-CIF..HFFD.., für zwei Kontakteinsätze der Bauform B6, für Tragschienen NS35/7,5 Breite: 56 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 120 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Werkstoff des Befestigungselements: sonstige, Art des Befestigungselements: Schienenhalterung, Montageart des Befestigungselements: Tragschiene, Befestigungsrichtung: schwenkbar, Art der Tragschiene: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL | Ident Code: | 1404214 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,24* | € 19,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,75* | € 20,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,70* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,81* | € 23,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,13* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|