Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckermontagerahmen HC-CIF-2B6-B#1404214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckermontagerahmen HC-CIF-2B6-B#1404214
Steckermontagerahmen HC-CIF-2B6-B#1404214
Artikel-Nr.:
     3517A-61267326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404214
EAN/GTIN:
     4046356680264
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Steckermontagerahmen HC-CIF-2B6-B#1404214

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Gehäuse mit Querbügel oder HC-CIF..HFFD.., für zwei Kontakteinsätze der Bauform B6, für Tragschienen NS35/7,5
Weitere Informationen:
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Montageart des Befestigungselements:
Tragschiene
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,12*
€ 19,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,81*
€ 3,90*
ab € 16,85*
€ 23,34*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.