Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Radialventilator m. Verzögerungs-Zeitschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6852011
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ER-AP60VZ
EAN/GTIN:
     4012799841517
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse > 30% (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Kunststoff-Rückschlagklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.Artikel: ER-AP 60 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 61 m3/h, Drehzahl: 1250 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, SEC average: -3,62 kWh/(m2*a), Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, IMax: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Systemart: dezentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,92 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,48 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Brandschutz: nein, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 255 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 40 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Nennweite: 75 mm / 80 mm Nennstrom: 0,17 A, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 61 m³/h, Nennweite: 75 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1250 1/min, Richtung: axial, Schutzart (IP): sonstige, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ER-AP60VZ
Ident Code:
0084.0151
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,08*
€ 214,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,27*
€ 216,19*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 252,70*
€ 292,43*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 271,84*
€ 311,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,76*
€ 332,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 237,41*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,24*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 155,59*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,31*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,86*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 149,21*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 190,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.