Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851165
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DRH20-6R
EAN/GTIN:
     4012799821441
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE... Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Ausführung gemäß VDE, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und den zuständigen EU-Richtlinien. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DRH 20-6 R, Mindestfördervolumen: 170 m3/h, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 15 A, Schutzart: IP 43, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,46 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 281 mm, Tiefe: 375 mm, Breite mit Verpackung: 270 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 385 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 6000 W Breite: 200 mm, Höhe: 281 mm, Länge: 375 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DRH20-6R
Ident Code:
0082.0144
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.247,35*
€ 1.378,13*
Frei Haus
ab € 1.251,77*
€ 1.381,74*
Frei Haus
ab € 1.261,12*
€ 1.395,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.287,97*
€ 1.426,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.453,02*
€ 1.602,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,30*
€ 1.906,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,40*
€ 1.891,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,27*
€ 1.816,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,37*
€ 1.772,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,02*
€ 1.729,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0149.0078
ab € 155,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.