Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 200 DRH 20-6 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155144
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0144
EAN/GTIN:
     4012799821441
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 200 DRH 20-6 R

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
281 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Länge:
375 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
281 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.246,01*
€ 1.382,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.252,17*
€ 1.385,84*
Frei Haus
ab € 1.263,77*
€ 1.399,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.291,50*
€ 1.430,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.457,82*
€ 1.606,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,84*
€ 1.649,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,63*
€ 1.635,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,79*
€ 1.568,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,95*
€ 1.526,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,17*
€ 1.490,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0149.0078
ab € 155,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.