| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850683 Herst.-Nr.: AFR100 EAN/GTIN: 4012799550907 |
| |
|
| | |
| Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 100, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,92 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,03 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Länge: 10 m, Breite: 10000 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 115 mm, Breite mit Verpackung: 403 mm, Höhe mit Verpackung: 122 mm, Tiefe mit Verpackung: 122 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Länge: 115 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | AFR100 | Ident Code: | 0055.0090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,62* | € 93,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,19* | € 100,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,34* | € 102,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,51* | € 105,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 96,41* | € 116,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 9,641* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|