Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841625 Herst.-Nr.: STH15T EAN/GTIN: 4010184025238 |
| |
|
| | |
| Elektro-Raumheizer Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funkstörfrei, Berührungsschutz nach DIN EN 60335. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/3, Heizung 2/3 und Heizung 1/1. Timerfunktion bis 24 Stunden im voraus. Anschluß über CEE-Kupplung (32A) Überhitzungsschutz: true, Anzahl der Leistungsstufen: 4, mit Raumthermostat: true, Luftmenge: 1300 m³/h, Anschlussspannung: 400 V, Schutzart (IP): IPX4, Verschiebbar: true, Heizleistung: 0...15 kW, mit Belüftungsstufe: false, Vorrichtung für externes Thermostat: false, Zeitschalter: true, Vorrichtung für Luftransportschlauch: false, mit Lüfterregelung: true V: 3 AC, 400 V, 50 Hz kW: 15 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | STH15T | Ident Code: | 02523 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheizgerät, Badheizlüfter, Heizgebläse, Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, heizlüfter 15kw, heizlüfter, elektroheizer 1300 m³/h, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,48* | € 989,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 885,07* | € 1.000,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.326,33* | € 1.477,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.330,75* | € 1.484,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.484,03* | € 1.655,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|