| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840567 Herst.-Nr.: HRFD500/4EX EAN/GTIN: 4010184004837 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Leistungsaufnahme: 0,75 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: EV000160, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T3, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Rohr, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP54, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Nenndurchmesser Kanal: 500 mm, Luftmenge unbelastet: 8560 m³/h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HRFD500/4EX | Ident Code: | 00483 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.522,95* | € 1.711,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.532,10* | € 1.722,11* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.541,02* | € 1.726,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.676,85* | € 1.879,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.802,59* | € 1.995,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|