| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96169928 Herst.-Nr.: 00483 EAN/GTIN: 4010184004837 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HRFD 500/4 EX Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 0,75 kW | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 8560 m³/h | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Nenndurchmesser Kanal: | 500 mm | Einbauort: | Rohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.522,95* | € 1.711,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.532,10* | € 1.722,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.541,02* | € 1.726,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.676,85* | € 1.879,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.802,59* | € 1.995,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|