| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6676137 Herst.-Nr.: 40066042266 EAN/GTIN: 4012539335573 |
| |
|
| | |
| Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Anzahl der Zellen: 3 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 1500 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Nennspannung: 3,6 V, Breite: 20 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 150 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1500 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 125 mm, Einsatz im Ex-Bereich: false, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 20 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40066042266 | Ident Code: | 40066042266 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Antennen Verstärker, Antennenverstärker, Hausanschlussverstärker, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akkupack 3,6 v 1,5 ah, antennen verstärker, akku-packs ceag, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,07* | € 43,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,54* | € 46,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,25* | € 47,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,72* | € 49,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,88* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|