| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6608961 Herst.-Nr.: XTPZBAVC-H250W1100 EAN/GTIN: 4015081692385 |
| |
|
| | |
| XG - BBT - Steuerungs und Hilfstrom Fach, B=1100mm Farbe: grau, Breite: 1020 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 225 mm, Tiefe: 172 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 250 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZBAVC-H250W1100 | Ident Code: | 172684 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,48* | € 243,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 208,12* | € 243,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,88* | € 245,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 226,99* | € 264,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 230,07* | € 269,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|