| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6598009 Herst.-Nr.: XMW-M22-LPA EAN/GTIN: 4015081551491 |
| |
|
| | |
| Einzelteile MCC: Schildträger für MCC-Module; passend auf Lampen/Taster der RMQ-Serie Ø 22,5 mm Farbe: schwarz, Breite: 1 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 40 mm, Tiefe: 1 mm, RAL-Nummer: 9005, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMW-M22-LPA | Ident Code: | 158617 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,34* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,33* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,43* | € 2,27* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|