Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6585230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VIP-2/PT/D15SUB/F
EAN/GTIN:
     4046356796552
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15 Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 46,9 mm, Höhe: 72,1 mm, Tiefe: 63 mm, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 25 V, Polzahl: 15, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VIP-2/PT/D15SUB/F
Ident Code:
2903780
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,01*
€ 34,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,93*
€ 35,65*
€ 5,46*
ab € 26,87*
€ 35,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 36,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,39*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066600
ab € 36,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1066602
ab € 40,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1066603
ab € 45,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1066604
ab € 36,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1066606
ab € 40,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1066607
ab € 45,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2302052
ab € 27,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2302065
ab € 29,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2302078
ab € 30,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2302081
ab € 32,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2302094
ab € 36,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2302104
ab € 38,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2302117
ab € 45,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2305606
ab € 29,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2305619
ab € 32,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.