Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Al/Cu Unterlegscheiben M16, d1=46mm, für Kabelschuh bis 630mm², blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6584731
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICALCU16CS2
EAN/GTIN:
     8014212256836
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
zur Verarbeitung von Aluminium und Kupfer Kabelschuhen, einseitig mit Kupfer plattiertes Alu-Blech Außendurchmesser: 46 mm, Innendurchmesser: 17 mm, Stärke: 2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: AG3 (Aluminium), Facettenförmig: false, Lochform: rund, Werkstoff: Aluminium, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 16, Gehärtet: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICALCU16CS2
Ident Code:
181978
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe alu, unterlegscheibe ohne norm, karosseriescheibe blank, Unterlegscheibe, Ring (plan, ballig), Distanzscheibe, Spaltring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 164,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,27*
€ 164,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,385*
€ 166,765*
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 170,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,6225*
€ 179,0025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,0025*
€ 213,01298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,6625*
€ 210,22838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,0225*
€ 201,13678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,3025*
€ 191,94998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,6225*
€ 176,86078
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,9449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.