Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM Abdeckung m. Funkempfänger Serie CD braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6559052
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     FMCD5232BR
EAN/GTIN:
     4011377087378
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung serienschalter
für Einsätze Art.-Nrn.: 230 ME, 232 ME und 224 ME Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und funkgesteuertes Bedienen elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Betrieb mit geeigneten Funksendern Montage auf Jalousieeinsatz Produkteigenschaften Positionierung von Behängen über Szenenaufruf Position für Sonnenschutz und Dämmerung Statusrückmeldung an Funksender Behanglaufzeit speicherbar Statusanzeige mit LED   Mit eNet-Server einstellbar: Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit Umsteuerzeit bei Richtungswechsel Laufrichtung invertierbar Bediensperren Nebenstellenauswertung deaktivieren Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen   Bedienung Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder an einer angeschlossenen Nebenstelle. Jalousie fahren Taste oben oder unten länger als eine Sekunde drücken. Der Behang fährt in gewünschter Richtung bis in Endlage oder stoppt bei erneutem Tastendruck. Die Status-LED leuchtet, solange der Behang angesteuert wird. Lamellen verstellen Taste oben oder unten kürzer als eine Sekunde drücken. Ein fahrender Behang wird gestoppt und ein stehender Behang kurz angesteuert. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Farbe: braun, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Zufallsgenerator: false, mit Memory-Funktion: false, Werkstoffgüte: Duroplast, mit Astro-Programm: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: false, Aussperrsicherung: false, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, Geeignet für Regensensor: false, Geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
FMCD5232BR
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.